日動電工
日動電工の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
日動電工の 電線管用接続部品
日動電工の 電線管用ブッシング
ブッシング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
38
色
アイボリー
注文コード
26298135
品番
IB14JHW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥83
この商品は
寸法L・色
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
材質
硬質塩化ビニル
色
アイボリー
寸法L(mm)
38
寸法d(Φmm)
14
寸法R(mm)
25
呼び
14
適合電線管
VE管14