日動電工
日動電工の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
日動電工の 電線管用接続部品
日動電工の 電線管用ブッシング
ブッシング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
42
色
ホワイト
注文コード
26298144
品番
IB16WHW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥90
この商品は
寸法L・色
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
材質
硬質塩化ビニル
色
ホワイト
寸法L(mm)
42
寸法d(Φmm)
18
寸法R(mm)
30
呼び
16
適合電線管
VE管16