間仕切用固定金具E型両端支持タイプF

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(20個) 注文コード 26298799 品番 KCEW450F
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598

前面・側面どちらでもねじ留めできる両端支持タイプです。
ボックスを軽量間仕切へ取付けるための金具です。
軽量間仕切の前面・側面どちらからでも固定できます。
金具は伸縮でき、間仕切間隔最小240mm〜最大600mmまでを2サイズで対応します。
ボックスはどの位置でも自由に取付けできます。
ボックス深さに合わせて折り曲げできるのでボックス深さの位置合わせが不要です。
前面・側面どちらからでもねじ留めできます。
36、47、57の目盛り入りです。

付属品ピアス皿頭小頭ねじ4.0×13(2本) 材質亜鉛めっき鋼板 種類450

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする