カチコネユニバーサル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種類22 注文コード26299255 品番LB22ZGHW
参考基準価格(税別)¥910 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639
この商品は種類など12種類から選べます 他の種類を見る

何通りもの組み合わせが可能です。
1種類の箱でVE管14〜22、PFS管16の異径管・異種管接続もできます。
コネクタ(カチコネ2号コネクタ・カチコネPFS用、2号コネクタ)が取付けられます。
高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。

材質硬質塩化ビニル 付属品脱落防止なべタッピン(SUS)4.0×16(2本) グレー 種類22 適合コネクタカチコネシリーズ・2号コネクタ・PFコネクタ 適合電線管VE管22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする