日動電工
日動電工の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
日動電工の ボックス/カバー
日動電工の ボックス
露出用ユニバーサルボックス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
種類
LB28
色
ホワイト
注文コード
26299307
品番
LB28WHW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,750
この商品は
種類・色
が
14
種類から選べます
他の種類を見る
高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
材質
硬質塩化ビニル
付属品
脱落防止なべM4×15(4本)
色
ホワイト
種類
LB28
適合電線管
VE管28