Betafine(TM) ポリプロピレンプリーツフィルターカートリッジ PEG シリーズ

商品レビューを投稿する
71日以内出荷返品不可 71日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1本) ろ過精度(μm)5 材質ポリプロピレン 材質(Oリング)シリコーンゴム 注文コード26300356 品番PEG500B01CA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品はろ過精度・材質など328種類から選べます 他の種類を見る

Advanced Pleat Technology(TM)(APT(TM))構造
大きなろ過面積
最終チェックフィルターとしても使用可能
オールポリプロピレン製のクリーンな構造
幅広い耐薬品性
低溶出
高流量・低圧力損失・ロングライフ

ろ過精度(μm)5 用途純水、1次純水のプレ・ファイナルフィルター、洗浄水のファイナルフィルター、機能性樹脂のプレ・ファイナルフィルター、フォトレジスト原料樹脂、CD、HDのメッキ液、液晶製造/洗浄装置内フィルター、各種薬品 等 材質ポリプロピレン 最高使用温度(℃)80 材質(Oリング)シリコーンゴム 接続形状(端末)222 O-リング(コード8)フィン付 長さ(inch)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

配管用フィルターとハウジングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/184/
2023-02-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする