日動電工
日動電工の 修理/点検標識
日動電工の 操作禁止テープ
埋設表示シート通信ケーブル用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26300375
品番
ND-TC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
表示内容
危険注意この下に重要通信ケーブルあり。
幅(mm)
150
色
赤
種類
通信ケーブル用
長さ(m)
50
折込
3.5倍
文字色
黒