日動電工
日動電工の 修理/点検標識
日動電工の 操作禁止テープ
埋設表示シート通信ケーブル用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26300409
品番
ND-WC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
表示内容
危険注意この下に重要通信ケーブルあり。
幅(mm)
150
色
赤
種類
通信ケーブル用
長さ(m)
50
折込
W(2倍)
文字色
黒