日動電工
日動電工の 修理/点検標識
日動電工の 操作禁止テープ
埋設標識シート高圧電力用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26300418
品番
ND-WH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
折込
W(2倍)
幅(mm)
150
色
橙
種類
高圧電力用
長さ(m)
50
文字色
赤
表示内容
危険注意この下に高圧電力ケーブルあり。