日動電工
日動電工の 修理/点検標識
日動電工の 操作禁止テープ
埋設シート低圧電力用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
26300427
品番
ND-WL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
表示内容
危険注意この下に低圧電力ケーブルあり。
幅(mm)
150
色
橙
種類
低圧電力用
長さ(m)
50
折込
W(2倍)
文字色
赤