日動電工
日動電工の 修理/点検標識
日動電工の 操作禁止テープ
埋設シート弱電ケーブル用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26300436
品番
ND-WS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
折込
W(2倍)
幅(mm)
150
色
赤
種類
弱電ケーブル用
長さ(m)
50
文字色
黒
表示内容
危険注意この下に弱電ケーブルあり。