NTハンガーM

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50個) 注文コード 26301145 品番 NTM-B
参考基準価格(税別)¥2,650 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

便利な釘付き。ハンマーで叩くだけで取付けできます。
二重天井の先行配線に使用するケーブル支持材です。
NTハンガーM本体に釘が付いた状態で梱包されているので、袋から出してすぐに設置できます。
矢印付きで、型枠取付け時に配線方向が一目で分かります。
赤、黄、青の3色があるので、配線の区別にも便利です。
ケーブル支持材が4方向から取付け可能です。
ソフトなビニタイ付もあります。

種類バインド無 材質ポリエチレン 付属品釘N25(長さ25×胴部径Φ1.7) 全長(mm)270 ブルー 許容静荷重49(5)
注意
※許容静荷重は使用条件により異なります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電路支持材/支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする