仕様【プログラム】ヘルス&フィットネス岡先生監修の7種類のオリジナルプログラム、【非常停止】引き紐式非常停止方式(セーフティーキー)
材質粉体焼付塗装仕上げスチールパイプ、ABS樹脂、PVC、MDF、ウレタンフォーム
質量(kg)約70
高さ(mm)【歩行面】約85
電源一般家庭用電源AC100V
耐荷重(kg)約100
モーターAC電動モーター(1.5馬力)
ベルト幅W×長さL(mm)【歩行ベルト】480×1240
寸法(cm)160×76×126
連続使用時間(分)60
速度0.2km/h〜12.0km/h
表示項目時間、距離(km)、速度(km/h)、消費カロリー(kcal)
駆動方式電動式
液晶モニターLED
アズワン品番64-5078-84