LifeASSURE(TM) エアー滅菌用PTFEメンブレンフィルターカートリッジ PFSシリーズ

商品レビューを投稿する
119日以内出荷返品不可 119日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1本) 注文コード 26301713 品番 PFS020J02AA01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800

FDAガイドラインで定められたろ過滅菌グレードフィルター
低圧力損失、高流量。大きなろ過面積。従来品の約1/2のサイズで同等の性能が得られるので、経済的なろ過が可能。
21CFR記載の材料を使用。ドラッグマスターファイル(DMF)に等億、プラスチックUSPクラスY生物学的試験の基準に適合。製薬用として安心して使用可能。
全品出荷前に完全性試験済み、保証されたフィルター性能
ISO9001認証取得工場で製造、安定したフィルター品質保証体制。

ろ過精度(μm)0.2 用途無菌工程タンクのエアーベント、無菌充填ライン等のエアーろ過滅菌、凍結乾燥機の無菌エアーベント、オートクレーブのエアーベント、ブローフィルマシーンのエアーろ過滅菌、発酵タンクの排気用ベントフィルター、発酵用エアレーションろ過滅菌、各種ガスのろ過滅菌 最高使用温度(℃)40 有効ろ過面積(m2)2.04 接続形状(端末) 1.5""サニタリーへルール 長さ(inch)20 材質(ろ材)PTFE 材質(構成パーツ)ポリプロピレン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

配管用フィルターとハウジングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/184/
2023-02-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする