ろ過精度(μm)0.2
用途無菌工程タンクのエアーベント、無菌充填ライン等のエアーろ過滅菌、凍結乾燥機の無菌エアーベント、オートクレーブのエアーベント、ブローフィルマシーンのエアーろ過滅菌、発酵タンクの排気用ベントフィルター、発酵用エアレーションろ過滅菌、各種ガスのろ過滅菌
最高使用温度(℃)80
材質(Oリング)シリコーンゴム
有効ろ過面積(m2)1.02
接続形状(端末)226 O-リング(コード7)ツイストロック、フィン付
長さ(inch)10
材質(ろ材)PTFE
材質(構成パーツ)ポリプロピレン/SUS316