Uブラケット ネジ止 AP-1506シリーズ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26301880 品番 AP-1506N
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月28日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥200 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199

U型のパイプ支持具です。

付属品皿タッピング3.5×16mm×2 仕様壁側有効約13mm 材質亜鉛ダイカスト 材質/仕上メッキ シルバー パイプ径(Φmm)15×30 アズワン品番64-5083-77 メーカー商品コード113555

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする