アイワ金属
アイワ金属の 検出・センサ
アイワ金属の センサ
アイワ金属の 熱電対・温湿度センサ・照度センサ
Uブラケット ネジ止 AP-1506シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26301934
品番
AP-1506G
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
U型のパイプ支持具です。
付属品
皿タッピング3.5×16mm×2
仕様
壁側有効約13mm
材質
亜鉛ダイカスト
材質/仕上
塗装
色
ブラウン
アズワン品番
64-5083-93
メーカー商品コード
113575