サージカルマスク白 FV-MSシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(40箱×50枚) 注文コード26302336 品番FV-MS-003N
参考基準価格(税別)¥31,200 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

三層構造、BFE99%以上対応フィルター仕様で清潔安心に使用できます。
プラスチック形状記憶のノーズフィッターが搭載されていますので、お鼻にフィットしやすいです。
メルトブローフィルターが内蔵されていますので、空気中の非油性粒子を阻止できます。
素材が不織布で出来た三層構造のマスクです。
BFE、PFE、VFE99%以上
花粉捕集効率99%以上
血液不浸透性120mmHg
日本産業規格 JIS T 9001 医療用マスク classU適合商品 全国マスク工業会認定マスク

材質不織布フィルター 形状プリーツ 入数(枚)2000 構造3層 寸法(cm)17.5×9.5 生産国日本 対象ウイルス、風邪、花粉 アズワン品番64-5102-60 ひもタイプ耳かけ
関連資料:(0.16MB)
注意
※ケース単位での販売です

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする