リビラック
リビラックの 入浴関連
リビラックの 入浴介助用品
リビラックの その他入浴介助用品
シャッター式風呂ふた
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コード
2330515
注文コード
26302844
品番
75I
参考基準価格(税別)
¥50,000
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
この商品は
コード
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
必要な寸法に切断できます。
材質
PP
幅(mm)
750
色
アイボリー
長さ(m)
10
コード
2330515
アズワン品番
64-5123-77
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000