リビラック
フレキ用袋ナットパッキンセット16Φ 10組
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1セット(10組)
注文コード
26303499
品番
RN13P-10P
参考基準価格(税別)
¥2,130
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
フレキ用袋ナットパッキンセット(2個1組×10組入)
真鍮製のナットと、ゴム製パッキンのセット。
ナット・パッキン各2個1組×10組入です。
Φ16.0
使用上の注意
他社のフレキに使用しないでください。
材質
ナット:黄銅/パッキン:EPDM(エチレンプロピレンゴム)
規格
Φ16
コード
2330848
アズワン品番
64-5127-13