リビラック
リビラックの 水廻り部材
リビラックの 水栓
リビラックの 水栓部品
フレキ用パッキン 100枚 BPシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100枚)
注文コード
26303526
品番
BP13EH-100P
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
フレキ用パッキン(100枚入)
安定した仕上がりのゴムパッキンです。
寸法(Φmm)
16.0・16.8
コード
2330851
アズワン品番
64-5127-16
材質
EPDM(エチレンプロピレンゴム)
形状
平
最高使用温度(℃)
80
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000