スーパーレバー SP2シリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26303998 品番SP2-2000
参考基準価格(税別)¥85,200 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

簡単・安全・確実の独自のH.H.H.遊転機構(H.H.H.FREE CHAIN SYSTEM)を採用。
遊転操作がスムーズです。
軽量物でも確実に作動します。
チェーン・ボディ・ハンドルはメッキをしていますので防錆性に優れています。
小型・軽量で操作性抜群です。
チェーンはメッキ品です。
インジケーター付でUP/DOWN操作と遊転操作の区分が明確です。

質量(kg)14 標準揚程(m)1.5 チェーン線径(Φmm)8 手引力(kg)31 試験荷重(t)3 アズワン品番64-5129-13 メーカー商品コード423645 揚量(t)2

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,200 / 税込 ¥2,420

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバーホイスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする