ツールフックダブルガンメタ DTシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26304330 品番DT-THW-855G
参考基準価格(税別)¥3,570 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

湾曲ゲートで迷わず着脱!
使い易い8mm線径で作業性抜群。
クリッパーやレンチなどの吊り下げに。
建築・土木・高所作業など幅広く使用できます。
6箇所溶接により破損防止。
カラビナが直接掛けられるホルダー付。
ダブルフックで省スペース。
ベルト幅60mm対応。

仕様#360232 材質スチール/クロムメッキ仕上げ ガンメタ 質量(g)214 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×95×48 コード4348590 アズワン品番64-5130-49

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする