DT 可動アルミツールフック チタン #360242

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26304375 品番DT-ATM-T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,760

左右に折りたためる可動式タイプ。
使用しない時はたためて作業の邪魔になりません。
コンパクトなプレート設計なので腰回りスッキリ!
幅広い落下防止用穴なので道具が使いやすく作業性アップ!
使いやすい8mm線径で作業性抜群!
作業しない場合は左右に折りたためるので狭い場所などの作業に便利です。
湾曲ゲート。
ベルト幅60mm対応。

材質アルミ合金 チタン 質量(g)88 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×60×110 コード4348553 アズワン品番64-5130-68

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする