日動電工
日動電工の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
日動電工の 電線管用接続部品
日動電工の その他電線管用接続部品
パイプスペーサー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(20個)
種類
28・36兼用
色
グレー
注文コード
26304435
品番
PS2836GHW
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
種類・色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
壁面などに配管を行なう場合、パイプスペーサーで固定するとパイプを曲げずに接続ができます。
高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
材質
硬質塩化ビニル
付属品
トラスタッピン(SUS)4.0×12(2本)
寸法(mm)
100×20×12.5
色
グレー
種類
28・36兼用