可動ツールフック ガンメタ #360246

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26304454 品番DT-THM-811G
参考基準価格(税別)¥2,830 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

左右に折りたためる可動式タイプ。
使用しない時はたためて作業の邪魔になりません。
コンパクトなプレート設計なので腰回りスッキリ!
幅広い落下防止用穴なので道具が使いやすく作業性アップ!
使いやすい8mm線径で作業性抜群!
作業しない場合は左右に折りたためるので狭い場所などの作業に便利です。
湾曲ゲート。
ベルト幅60mm対応。

材質スチール ガンメタ 質量(g)215 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×60×110 コード4348546 アズワン品番64-5130-94

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする