日動電工
日動電工の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
日動電工の ボックス/カバー
日動電工の ボックス
露出用丸型ボックス(ワンタッチ式)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26304566
品番
R164JHW
参考基準価格(税別)
¥530
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
蓋がワンタッチ式です。
高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
材質
硬質塩化ビニル
付属品
皿M4×8(1本)
色
アイボリー
タイプ
ワンタッチ式
種類
16
寸法l(mm)
30