日動電工
日動電工の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
日動電工の ボックス/カバー
日動電工の ボックス
露出用丸型ボックス(ワンタッチ式)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
種類
16
色
ホワイト
注文コード
26304584
品番
R16LWHW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥410
この商品は
種類・色
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
蓋がワンタッチ式です。
高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
材質
硬質塩化ビニル
付属品
皿M4×8(1本)
色
ホワイト
タイプ
ワンタッチ式
種類
16
寸法l(mm)
30