画像準備中

露出用丸型ボックス(ワンタッチ式)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26304663 品番 R224GHW
参考基準価格(税別)¥570 販売価格(税込) ¥328
販売価格(税別)
298

蓋がワンタッチ式です。
高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。

材質硬質塩化ビニル 付属品皿M4×8(1本) グレー タイプワンタッチ式 種類22 寸法l(mm)35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする