画像準備中

露出用丸型ボックス(ワンタッチ式)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 種類22 ホワイト 注文コード26304697 品番R22LWHW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥450
この商品は種類・色など14種類から選べます 他の種類を見る

蓋がワンタッチ式です。
高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。

材質硬質塩化ビニル 付属品皿M4×8(1本) ホワイト タイプワンタッチ式 種類22 寸法l(mm)35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする