三共コーポレーション
三共コーポレーションの ソケット/ソケットレンチ
三共コーポレーションの ソケットハンドル
三共コーポレーションの ラチェットハンドル
TRAD 薄型ワイドモンキーレンチ スモーク
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26304759
品番
TUM24S
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥1,780
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
ジョー部分の厚み2mmの薄型ワイドモンキーレンチ!
手に優しいグリップ付き。
サイズ確認に便利な目盛付。
全長120mmのコンパクト設計。
用途
>キャスターの取り替えやダブルナットに。
材質
本体:CR-V(クロームバナジウム鋼)/グリップ部:PVC樹脂
色
スモーク
質量(g)
87
呼び寸法(mm)
120
コード
4347632
最大開口(mm)
24
アズワン品番
64-5132-49