曜日別特売

レジスター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
アイボリー
種類Φ100用
内容量1個注文コード26304995品番REG100J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,945

開閉板を90度ずつ回すだけで通風量の調整が可能です。
開閉板を回すと90度ごとに全閉・半開・全開となり、通風量の調整ができます。
開閉板・フィルター抑えを取外してフィルターの清掃ができます。
ホワイト・オフホワイト・アイボリーの3色から選べます。
材質は耐候性に優れたASA樹脂です。

材質ASAアイボリー種類Φ100用内径×外径(Φmm)100×106・100×114寸法D(Φmm)126寸法D1(Φmm)99適合管SU100・VP100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする