カチコネユニバーサル

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26305108 品番RMZWHW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥600
この商品は内容量など5種類から選べます 他の種類を見る
材質高耐候性・耐衝撃性硬質塩化ビニル 付属品なべ4.0×16脱落防止タッピングねじ(2本) ホワイト 種類無方出 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)109×51×44 適合コネクタカチコネシリーズ・2号コネクタ・PFコネクタ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
26305108 RMZWHW 63635155 RMZWHW カチコネユニバーサル 日動電工 カチコネユニバーサル 日動電工 1セット(20個) 9,898 税込10,888 内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38042426
2017-03-22
用途:
配管の分岐箇所に

ちょっとしたジョイントも収まります。
丸いキャップは裏から押して簡単に外せます。うっかり違うノックアウトを開けてしまった他のボックスの穴を塞ぐのに使えるかな?と思ったのですが、加工しないと合わないようです…

対象商品:
38042426
2016-01-12
用途:
通信線のジョイント部に使用
建設業・工事業

接続部が うまく仕舞えてぴったりでした スリムなのも場所的にスペースがとらずよかったです

対象商品:
38042426
2015-11-23
用途:
パイロットランプ のベース
サービス業

安価でしっかりした作りで良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする