TRAD 極薄スパナ TGSシリーズ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26305109 品番 TGS-2427
在庫数量:残り3点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥850 販売価格(税込) ¥724
販売価格(税別) アウトレット
¥809658

狭い隙間でのボルト締め緩め作業に最適。
厚さ約3mmでキャスターなどのボルト回しや、通常のスパナの入らない箇所に便利です。
落下防止穴付。
焼入加工済。
キャスターの取付け・取外しやダブルナット等の締緩作業に!

材質S45C熱処理済み 寸法(mm)24×27 全長(mm)220 タイプ#350338 コード4348719 商品構成単品 アズワン品番64-5134-70

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26305346
2023-10-28
用途:
自転車の調整
その他業種

ナットが薄型でないとスパナが入らない箇所があり自転車のブレーキ廻り調整用に購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする