TRAD板ラチェットレンチS TSIシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26305118 品番TSI-1012
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥810
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

立ち上がり角度25°!
狭い箇所や奥の深い箇所での作業に便利。
作業現場で目を引くカラーグリップタイプ。
力が掛けやすく手にフィットする樹脂製グリップ。

材質本体:A45Cカーボンスチール/メガネ部:クロームバナジウム(CR-V)/グリップ部:強化ABS樹脂 寸法(mm)10×12 質量(g)83 タイプ#330159 コード4348726 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23×12×137 アズワン品番64-5134-88

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする