三共コーポレーション
三共コーポレーションの ソケット/ソケットレンチ
三共コーポレーションの ソケットハンドル
三共コーポレーションの ラチェットハンドル
TRAD板ラチェットレンチS TSIシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26305197
品番
TSI-5570
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥640
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
立ち上がり角度25°!
狭い箇所や奥の深い箇所での作業に便利。
作業現場で目を引くカラーグリップタイプ。
力が掛けやすく手にフィットする樹脂製グリップ。
材質
本体:A45Cカーボンスチール/メガネ部:クロームバナジウム(CR-V)/グリップ部:強化ABS樹脂
寸法(mm)
5.5×7
質量(g)
65
タイプ
#330156
コード
4348723
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
17×10×110
アズワン品番
64-5135-42