三共コーポレーション
三共コーポレーションの 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
三共コーポレーションの 荷締機
三共コーポレーションの 荷締機本体
TRAD ワンタッチ荷締ベルト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26305258
品番
#823507
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥580
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
簡単に荷締めができる。
軽量物の荷締めに。
家庭内や倉庫の荷崩れ防止に。
旅行や収納時などのケースの開き防止に。
仕様
TNB-40
材質
ベルト:ポリエステル/バックル:POM
ベルト幅(mm)
25
ベルト長さ(m)
4
耐荷重(kg)
20
破断強度(kg)
100
アズワン品番
64-5135-65
メーカー商品コード
4348339