三共コーポレーション
三共コーポレーションの 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
三共コーポレーションの 荷締機
三共コーポレーションの 荷締機本体
TRAD ワンタッチ荷締ベルト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26305285
品番
#823506
在庫数量:残り3点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
アウトレット
¥399
¥
329
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
簡単に荷締めができる。
軽量物の荷締めに。
家庭内や倉庫の荷崩れ防止に。
旅行や収納時などのケースの開き防止に。
仕様
TNB-20
材質
ベルト:ポリエステル/バックル:POM
ベルト幅(mm)
25
ベルト長さ(m)
2
耐荷重(kg)
20
破断強度(kg)
100
アズワン品番
64-5136-41
メーカー商品コード
4348338