TRAD 極薄スパナ TGSシリーズ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 全長(mm)115 注文コード26305337 品番TGS-0809
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥310
この商品は全長など8種類から選べます 他の種類を見る

狭い隙間でのボルト締め緩め作業に最適。
厚さ約3mmでキャスターなどのボルト回しや、通常のスパナの入らない箇所に便利です。
落下防止穴付。
焼入加工済。
キャスターの取付け・取外しやダブルナット等の締緩作業に!

材質S45C熱処理済み 寸法(mm)8×9 全長(mm)115 タイプ#350332 コード4348713 商品構成単品 アズワン品番64-5136-82

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26305346
2023-10-28
用途:
自転車の調整
その他業種

ナットが薄型でないとスパナが入らない箇所があり自転車のブレーキ廻り調整用に購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする