曜日別特売
PLD-6 一般給湯・給水用 水道凍結防止帯 電熱産業 26305547

一般給湯・給水用 水道凍結防止帯

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1個発熱部長さ(m)6注文コード26305547品番PLD-6
参考基準価格(税別)¥9,320販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
9,298

パイロットランプ付で電源および通電状態をひと目で確認することができます。
取り付けがたいへん簡単です。
安全面に充分配慮されています。

付属品結束バンド・ビニタイ・保温テープ(4m×3)仕様【サーモスタット】バイメタル電圧(V)100定格100V 90W発熱部長さ(m)6コード2320757耐熱温度(℃)105取扱液水道水アズワン品番64-5137-07

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする