画像準備中

サドルエースステンレス仕様

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 26305555 品番 SA-42S
参考基準価格(税別)¥13,700 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698
付属品脱落防止なべ(SUS)M4×6(36・39以下×1本)、脱落防止なべ(SUS)M5×8(42・51以上×1本)、プラグボルト(SUS)M5×30(36・39以下×1本)、プラグボルト(SUS)M6×50(42・51以上×1本)コンクリート下穴径:M5=Φ8.5×30、M6=Φ11×35 仕様付属アンカー/M6 材質ステンレス 種類厚鋼用42 寸法L(mm)120 寸法D(Φmm)47.9 寸法W1(mm)33 寸法W2(mm)24 寸法t1(mm)(サドル部)2 寸法t2(mm)(ベース部)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電路支持用サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする