付属品脱落防止なべ(SUS)M4×6(36・39以下×1本)、脱落防止なべ(SUS)M5×8(42・51以上×1本)、プラグボルト(SUS)M5×30(36・39以下×1本)、プラグボルト(SUS)M6×50(42・51以上×1本)コンクリート下穴径:M5=Φ8.5×30、M6=Φ11×35
仕様付属アンカー/M6
材質ステンレス
種類厚鋼用70
寸法L(mm)150
寸法D(Φmm)75.8
寸法W1(mm)33
寸法W2(mm)24
寸法t1(mm)(サドル部)2
寸法t2(mm)(ベース部)2