空気除菌・脱臭機 IQ fresher ZERO EB-2012AC8Eシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 アズワン品番64-5161-92 注文コード26305608 品番EB-2012AC8E-W
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥245,000 販売価格(税込) ¥263,780
販売価格(税別)
239,800
この商品はアズワン品番など2種類から選べます 他の種類を見る

殺菌ランプ8灯を内蔵し、菌やウイルスを強力除菌。併せて九州大学で開発した光触媒反応器でVOCなどの化学物質を分解。
厚生労働省の定める室内濃度指針値の0.08ppm以下(ホルムアルデヒド)にまで低下可能です。
これまで処理が難しかった極低濃度域までの分解処理が可能です。

材質スチール 寸法(mm)285×270×510 質量(kg)約16 電源(V)AC100(50/60Hz) 機能スマホ対応・後部キャスター付 最大風量(m3/min)5 適合床面積63m2(〜38畳)(※目安)、【VOC処理推奨/目安】42m2(〜25畳) 管数【光触媒反応】8本 色(本体)ホワイト 運転モード5段階(自動・弱・中・強・ターボ) アズワン品番64-5161-92

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消毒・除菌・滅菌器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする