アイクォーク
アイクォークの 消毒・除菌・洗剤
アイクォークの 消毒・除菌・滅菌器具
アイクォークの その他消毒・除菌・滅菌器具
空気除菌・脱臭機 IQ fresher ZERO EB-2012AC8Eシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
アズワン品番
64-5161-93
注文コード
26305617
品番
EB-2012AC8E-BK
参考基準価格(税別)
¥245,000
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
殺菌ランプ8灯を内蔵し、菌やウイルスを強力除菌。併せて九州大学で開発した光触媒反応器でVOCなどの化学物質を分解。
材質
スチール
寸法(mm)
285×270×510
質量(kg)
約16
電源(V)
AC100(50/60Hz)
機能
スマホ対応・後部キャスター付
最大風量(m
3
/min)
5
適合床面積
63m
2
(〜38畳)(※目安)、【VOC処理推奨/目安】42m
2
(〜25畳)
管数
【光触媒反応】8本
色(本体)
ブラック
運転モード
5段階(自動・弱・中・強・ターボ)
アズワン品番
64-5161-93