画像準備中

ディスポーザブル・ブレード MPIファイバーオプティック喉頭鏡 ミラー型ブレード M-411シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10本) サイズサイズ00 注文コード26305739 品番M-411-20
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品はサイズなど3種類から選べます 他の種類を見る

ステンレス製のディスポブレード。
滅菌済の個包装。開封後すぐに使用可能。
ハンドルはISO7376規格(グリーンライン)規格準拠品のメーカーであれば使用可能。
豊富なサイズ展開。
サイズはブレードのネックから先端までの長さです。

材質ステンレス鋼 サイズサイズ00 滅菌EOG滅菌済(個包装) アズワン品番64-5174-35 ISO規格ISO7376規格準拠(グリーンライン) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00118MDL001 医薬品医療機器等法一般医療機器

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耳鼻咽喉科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする