そふと安心2本杖

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(2本) 注文コード 26305879 品番 650182
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398

医療・介護現場で大注目の「あんしん2本杖シリーズ」から、手に優しい発泡ゴムを採用したグリップ搭載モデル「そふと安心2本杖」
あんしん2本杖を両手に持つだけで、転びにくい歩行姿勢に
背筋が伸び、左右のバランスを保ち、重心が安定することで膝、腰の痛みを軽減する

仕様そふと安心2本杖、【先ゴム】PP-10-14 ベージュ 質量(g/本)200 材質(グリップ)発泡EVA 寸法(cm)84〜114(2cm毎/16段階) 適応身長(cm)133〜181 アズワン品番64-5176-49 材質(シャフト)アルミΦ16+Φ14 調節方式ラチェットボタン式

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「杖」にはこんなカテゴリがあります

シェアする