配ボックス薄型[Cシリーズ]

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100個) 注文コード 26306009 品番 SM27C
参考基準価格(税別)¥12,500 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

深さ27mmの薄型。
前から取付けられ、CD管・PFS管の直接配管ができます。
16タイプのCD管・PFS管の直接配管ができます。
前から配管で背面スペースに関係なく直接配管ができます。
場所を取らない深さ27mmの薄型仕様!
底面はニッパ等で簡単に取り外せます。
見やすいポジション表示。底面にセンタマーク、側面に胴縁用(12mm)マークを設けました。

付属品皿先とがりM4×40(1個用×2本)(2個用×4本)(3個用×6本)(4個用×8本)、2条タッピン3.9×28(1個用×1本)(2個用・3個用・4個用×2本) 材質硬質塩化ビニル 種類1個用 側面ノック数16用ノック×5個
注意
※4個用の中心にはセパレートが付きません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする