日動電工
日動電工の 通線工具類
日動電工の 通線工具部品
シーリング台
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26306395
品番
SRC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,000
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
皿M4×35(A型×2本)、皿M4×25(C型×2本)、なべM4×20(E型×2本)
材質
樹脂部:ユリア樹脂(アイボリー)、フェノール樹脂(ダークブラウン)
寸法(mm)
Φ100×30
色
ダークブラウン
種類
C型
表面処理
金属部:電気めっき