TSカップリング

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 材質硬質塩化ビニル 呼び14 寸法D(Φmm)22 注文コード26307427 品番TS14JHW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥65
この商品は材質・呼び・寸法Dなど43種類から選べます 他の種類を見る
材質硬質塩化ビニル アイボリー 寸法L(mm)53 寸法D(Φmm)22 呼び14 寸法d(Φmm)18.4 適合電線管VE管14

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37994957
2017-10-01
用途:
テレビケーブル配管接続
美津和産業株式会社 様

使って大変満足しています。しいて言えば肉厚のサイズが何種類かあれば最高です

対象商品:
37994966
2015-07-23
用途:
弱電工事
セフティ・システム 様

安くて満足しています

対象商品:
37994975
2015-02-26
用途:
塩ビ電線管の延長

メーカー品ですので、問題なく使用できます。

対象商品:
37994966
2015-02-12
用途:
電線管の接続

メーカー品なので、問題なく使用できます

対象商品:
37994941
2014-03-11
用途:
配線用配管

価格が安いので助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする