※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

硬質ビニル電線管(ニチパイプ)

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 寸法D(Φmm)18 注文コード26307549 品番VEP14DHW
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569
この商品は寸法D・内容量など73種類から選べます 他の種類を見る

樹脂製の電線管のため、電気絶縁・耐電圧に優れています。
金属管に比べて軽量のため、作業がはかどります。
高耐候性(グレー、ホワイトのみ)・耐衝撃性の樹脂を使用しております。

呼び14 ダークブルー 寸法D(Φmm)18 寸法d(Φmm)14 長さ(m)4 材質耐衝撃性硬質塩化ビニル(HI) 規格JIS C8430

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:152

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57475408
2022-04-05
用途:
加工用に

前回手配までは他社製品を使っていました。今回この製品を見つけて手配しましたが他社製とまったく遜色なく原価低減が実現出来ました。

対象商品:
26307637
2021-10-01
用途:
アース管の交換
有限会社アスコ通信特機 様

HI規格のパイプはホームセンターなどで売って無くて送料がかかりましたが助かりました。
2Mの物があれば良いのですけど。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする